Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Unkrautstecher Wechselstiel anthrazit, Griff grün

Artikelnummer
Z19827780
EAN
4001273011546
Herstellernummer
428485
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
22,99 € 19,32 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19827780
EAN
4001273011546
Herstellernummer
428485
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungUnkrautstecher L 14 cm
BezeichnungUnkrautstecher, 14 cm lang
Breite45.000 Millimeter
Bruttobreite45.000 Millimeter
Bruttogewicht.160 Kilogramm
Bruttohöhe35.000 Millimeter
Bruttolänge365.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
EGUFER-Nummer301154
Fassungsvermögen.001 Kubikmeter
Gewicht.158 Kilogramm
Größe4 cm
Höhe35.000 Millimeter
Internet BildunterschriftUnkrautstecher
Länge365.000 Millimeter
MaterialStahl/Kunststoff
MaßeL 36 cm
Mit Stielja
ProduktausführungUnkrautschutz
Werks-Nr.428485
Zolltarifnummer82013000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • aus Stahl, pulverbeschichtet
  • mit handsympathischem Kunststoffgriff
  • mit System-Wechselstiel verlängerbar
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente