Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Vielzwecksäbe, Maße: 13cm, 10 im Paket 10er Pack

Artikelnummer
Z19781265
EAN
4001273010730
Herstellernummer
487279
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
18,99 € 15,96 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 5 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z19781265
EAN
4001273010730
Herstellernummer
487279
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführung10er Pack
BezeichnungVielzweckstäbe
Breite4.300 Millimeter
Bruttobreite160.000 Millimeter
Bruttogewicht.044 Kilogramm
Bruttohöhe5.000 Millimeter
Bruttolänge230.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
EGUFER-Nummer301073
Farbegrün
Gewicht.040 Kilogramm
Höhe4.300 Millimeter
Inhalt10 Stück
Internet BildunterschriftVielzweckstäbe
Länge13 Zentimeter
MaterialKunststoff
MaßeL 13 cm
ProduktausführungPflanzstütze
Werks-Nr.487279
Zolltarifnummer39269097
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • aus Polyäthylen
  • zur Befestigung und Unterstützung von Netzen und Folien bei der Beetbespannung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente