Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Viereckregner 2100 Multi, mehrfach verstellbar

Artikelnummer
Z19800007
EAN
4019111522895
Herstellernummer
WS2210
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
24,99 € 21,00 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19800007
EAN
4019111522895
Herstellernummer
WS2210
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Anschluss13 mm (1/2")
Artikel enthält Holznein
ArtikeltextMit dem Viereckregner von SIENA GARDEN können Sie Ihren Gart
Ausführungauf Kunststoffschlitten
Beregnete Fläche210 Quadratmeter
BezeichnungViereckregner 2100 Multi
Breite230.000 Millimeter
Bruttobreite230.000 Millimeter
Bruttogewicht.544 Kilogramm
Bruttohöhe70.000 Millimeter
Bruttolänge275.000 Millimeter
Bruttovolumen.005 Kubikmeter
DüsenmaterialKunststoff
Farbeorange und grün
Fassungsvermögen.010 Kubikmeter
Gewicht.500 Kilogramm
Höhe170.000 Millimeter
Internet BildunterschriftViereckregner 2100 Multi, mehrfach verstellbar
Länge280.000 Millimeter
MaterialKunststoff
ProduktausführungRegner
SerientextWasser Marsch! Bewässerungssysteme und -helfer von SIENA GAR
Sprengbreitemax. 13 Meter
Werks-Nr.WS2210
Werkstoff GestellKunststoff
Wurfweitemax. 16 Meter
Zolltarifnummer84248210
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Sprengbreite bis 13 m
  • Reichweite bis 16m
  • beregnete Fläche max 210m²
  • Beregnungsfläche mehrfach in Länge und Breite einstellbar
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente