Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Viereckregner 2200

Artikelnummer
Z19782575
EAN
4019111522901
Herstellernummer
WS2220
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
13,99 € 11,76 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z19782575
EAN
4019111522901
Herstellernummer
WS2220
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Anschluss13 mm (1/2")
Artikel enthält Holznein
AusführungRegner
Beregnete Fläche220 Quadratmeter
BezeichnungViereckregner 2200
Breite128.000 Millimeter
Bruttobreite130.000 Millimeter
Bruttogewicht.217 Kilogramm
Bruttohöhe60.000 Millimeter
Bruttolänge500.000 Millimeter
Bruttovolumen.004 Kubikmeter
DüsenmaterialKunststoff
Farbeorange und grün
Fassungsvermögen.003 Kubikmeter
Gewicht.210 Kilogramm
Höhe60.000 Millimeter
Internet BildunterschriftViereckregner 2200
Länge433.000 Millimeter
MaterialKunststoff
Sprengbreitemax. 13 Meter
Werks-Nr.WS2220
Werkstoff GestellKunststoff
Wurfweite6-17 Meter
Zolltarifnummer84248210
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Sprengbreite bis 13m
  • Reichweite von 6m bis 17m einstellbar
  • beregnete Fläche: max 220m²
  • Düsenrohr aus besonders stabilem Kunststoff
  • inklusive Nadel zum Reinigen der Düsen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente