Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Viereckregner 2500

Artikelnummer
Z19831672
EAN
4019111522918
Herstellernummer
WS2250
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
15,70 € 13,19 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Artikelnummer
Z19831672
EAN
4019111522918
Herstellernummer
WS2250
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Anschluss13 mm (1/2")
Artikel enthält Holznein
Beregnete Fläche250 Quadratmeter
Breite160.000 Millimeter
Bruttobreite160.000 Millimeter
Bruttogewicht.529 Kilogramm
Bruttohöhe85.000 Millimeter
Bruttolänge535.000 Millimeter
Gewicht.500 Kilogramm
Höhe90.000 Millimeter
Internet BildunterschriftViereckregner 2500
Länge470.000 Millimeter
Werks-Nr.WS2250
Zolltarifnummer84248210
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Sprengbreite bis 14m
  • Reichweite von 6m bis 18m einstellbar
  • beregnete Fläche: max 250m²
  • Düsenrohr aus Aluminium
  • inklusive Nadel zum Reinigen der Düsen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account