Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Wandschlauchhalter, Farbe: grün für 25m Schlauch 13mm (1/2")

Artikelnummer
Z19826901
EAN
4019111342943
Herstellernummer
599491
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
9,99 € 8,39 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19826901
EAN
4019111342943
Herstellernummer
599491
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführung25 m, 13 mm (1/2")
Bezeichnungund -wagen
Breite230.000 Millimeter
Bruttobreite160.000 Millimeter
Bruttogewicht.121 Kilogramm
Bruttohöhe140.000 Millimeter
Bruttolänge240.000 Millimeter
Bruttovolumen.005 Kubikmeter
EGUFER-Nummer305002
Farbegrün
Fassungsvermögen.005 Kubikmeter
Gewicht.155 Kilogramm
Höhe150.000 Millimeter
Internet BildunterschriftWandschlauchhalter
Länge150.000 Millimeter
MaterialKunststoff
Maße15x23x15 cm
ProduktausführungWandschlauchhalter
VerwendungWandbefestigung
Werks-Nr.599491
Zolltarifnummer39269097
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Schlauchhalter zur Wandmontage
  • aus schlagfestem Kunststoff
  • für bis zu 25m 13mm (1/2") Schlauch
  • verstärkte Aufhängeösen
  • mit Haltern für Schlauchstücke und sonstigem Wasserzubehör
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente