Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Wechselstiel 80cm für Kleingeräte-Serie

Artikelnummer
Z19831421
EAN
4001273011515
Herstellernummer
468035
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
22,99 € 19,32 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19831421
EAN
4001273011515
Herstellernummer
468035
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungzum Wechseln
Breite35.000 Millimeter
Bruttobreite35.000 Millimeter
Bruttogewicht.250 Kilogramm
Bruttohöhe38.000 Millimeter
Bruttolänge805.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
EGUFER-Nummer301151
Farbegrün und silber
Fassungsvermögen.009 Kubikmeter
Gewicht.248 Kilogramm
Griffausführungohne Griff
Höhe35.000 Millimeter
Internet BildunterschriftVerlängerungsstiel 80cm
Länge80 cm Millimeter
MaterialStahl/Kunststoff
MaßeL 80 cm
Oberflächenbehandlungverzinkt
ProduktausführungStiel
Stielausführunggerade
Werks-Nr.468035
Werkstoff des Stielsgerade
Zolltarifnummer82019000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • für Kleingeräte, aus verzinktem Stahlrohr, mit handsympatischem Kunststoffgriff
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente