Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Wegeschuffel 16cm-Blatt perl-dunkelgrau-metallic

Artikelnummer
Z19799068
EAN
4001273010365
Herstellernummer
2070491
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
6,99 € 5,87 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19799068
EAN
4001273010365
Herstellernummer
2070491
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Arbeitsbreite16 Zentimeter
Artikel enthält Holznein
Ausführungmit großer Stieltülle
BezeichnungWegeschuffel
Bruttobreite160.000 Millimeter
Bruttogewicht.280 Kilogramm
Bruttohöhe40.000 Millimeter
Bruttolänge245.000 Millimeter
Bruttovolumen.002 Kubikmeter
EGUFER-Nummer301036
Farbeanthrazit
Gewicht.280 Kilogramm
Größe16 cm
Internet BildunterschriftSchuffel, 16 cm
Länge160.000 Millimeter
MaterialStahl
Mit Stielnein
Oberflächenbehandlungpulverbeschichtet
ProduktausführungSchuffel
Werks-Nr.2070491
Zolltarifnummer82019000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • stabile Ausführung mit großer Stieltülle, pulverbeschichtet
  • ideal zum Unkrautjäten von Wegen und Beeten geeignet
  • ohne Stiel
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente