Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Wiegeschaufel 1,2l Kunststoff, hellgrün

Artikelnummer
Z19828977
EAN
4019111502941
Herstellernummer
999668
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
24,99 € 21,00 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19828977
EAN
4019111502941
Herstellernummer
999668
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite120.000 Millimeter
Bruttobreite120.000 Millimeter
Bruttogewicht.100 Kilogramm
Bruttohöhe80.000 Millimeter
Bruttolänge340.000 Millimeter
Bruttovolumen.004 Kubikmeter
Farbegrün
Fassungsvermögen.003 Kubikmeter
Gewicht.100 Kilogramm
Höhe80.000 Millimeter
Inhalt1,2 l
Länge340.000 Millimeter
MaterialKunststoff
Werks-Nr.999668
Zolltarifnummer39269097
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • aus Kunststoff
  • Maße: 34 x 12 x 8 cm
  • Inhalt: ca. 1,2 Liter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente