Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Wiegeschaufel 1,2l Kunststoff

Artikelnummer
Z19837324
EAN
4019111412790
Herstellernummer
358364
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
23,99 € 20,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19837324
EAN
4019111412790
Herstellernummer
358364
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite120.000 Millimeter
Bruttobreite120.000 Millimeter
Bruttogewicht.100 Kilogramm
Bruttohöhe90.000 Millimeter
Bruttolänge330.000 Millimeter
Bruttovolumen.003 Kubikmeter
EGUFER-Nummer318165
Farbegrün
Fassungsvermögen.003 Kubikmeter
Gewicht.100 Kilogramm
GrößeL 33 cm
Höhe90.000 Millimeter
Inhalt1,2 l
Länge330.000 Millimeter
MaterialKunststoff
Werks-Nr.358364
Zolltarifnummer39269097
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • aus Kunststoff
  • Maße: 34 x 12 x 8 cm
  • Inhalt: ca. 1,2 Liter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente