Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

sigel Glas-Magnetboard artverum® - rot, 100 x 65 cm

Artikelnummer
Z21669452
EAN
4004360833526
Herstellernummer
GL142
Marke
sigel
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
217,99 € 183,18 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21669452
EAN
4004360833526
Herstellernummer
GL142
Marke
sigel

Technische Daten

Ablageschale vorhandenNein
Art des Zubehörs2 Wandbefestigungen, 2 Dübel, 2 Schrauben
Ausführung der Lieferzusammenstellunginkl. starker SuperDym-Magnete
Breite100 cm
DIN-Norm vorhandenJa
Farberot
Höhe65 cm
MaterialTempered Glas / Sicherheitsglas (ESG)
Maße100 x 65 x 1,5 cm (B x H x T) Millimeter
NormnummerDIN EN 12150-1
Tafel beschreibbarJa
Tafel magnethaftendJa
Tiefe1,5 cm
WerkstoffSicherheitsglas
Zubehör für die WandbefestigungBefestigungsmaterial
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Glas-Magnetboard artverum®, rot, inkl. drei extra-starker SuperDym-Magnete und Befestigungsmaterial, Tempered Glas / Sicherheitsglas (ESG), 1000x650x15 mm, 1 ST
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente