Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SIGG Trinkflasche "Kids Bottle" 0,4 l Elsa

Artikelnummer
Z19811746
EAN
7610465861813
Herstellernummer
8618-10
Marke
SIGG
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
16,99 € 14,28 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z19811746
EAN
7610465861813
Herstellernummer
8618-10
Marke
SIGG

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
BezeichnungElsa
Bruttobreite61.000 Millimeter
Bruttogewicht.120 Kilogramm
Bruttohöhe198.000 Millimeter
Bruttolänge67.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
Durchmesser66.000 Millimeter
EGUFER-Nummer515066
EigenschaftenTrinkflasche "Elsa" aus hochwertigem Aluminium, kindgerechter Kids Bottle Top, in einem Stück gefertigt, leicht und stabil. Die hochelastische Innenbeschichtung ist resistent gegen Fruchtsäure, geschmacksneutral und frei von BPA, sowie Phthalaten.
Farbegrün
Gewicht.120 Kilogramm
GrößeØ 6,6x19,7 cm
Höhe197.000 Millimeter
Inhalt0,4 l.
Internet BildunterschriftTrinkflasche "Kids Bottle" Elsa
MaterialAluminium
MaterialmixAluminium
MaßeØ 6,6x19,7 cm
MotivElsa
Sicherheitsmerkmalefrei von BPA + Phthalaten
Volumen400 ml
Werks-Nr.8618-10
Zolltarifnummer76151080
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

SIGG
Trinkflasche "Kids Bottle" Elsa

  • Original aus der Schweiz mit dem kindgerechten Kids Bottle Top
  • in einem Stück gefertigt, dadurch leicht und stabil
  • hochelastische EcoCare Innenbeschichtung ist resistent gegen Säure und geschmacksneutral
  • leicht zu reinigen
  • lebensmittelecht, geben keine Geschmacks- oder Geruchsstoffe ab
  • nicht fürs Tiefkühlfach geeignet, Kühlen ist jedoch erlaubt
  • warme, kalte oder fruchtsäurehaltige Getränke einfüllbar
  • 100 % dicht, auch für kohlensäurehaltige Getränke bestens geeignet
  • robust und hart im Nehmen
  • überall mit hinnehmbar
  • darf nicht in der Mikrowelle verwendet werden (Explosionsgefahr)
  • jede Flasche ist zu 100 % recyclingfähig und immer wieder
    verwendbar
  • sollte nur mit Getränken befüllt werden, die nicht heisser sind
    als 104 °F oder 40 °C
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente