Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SIGG Trinkflasche "Kids Bottle" 0,4 l Let´s Run

Artikelnummer
Z19841582
EAN
7610465862568
Herstellernummer
8625-60
Marke
SIGG
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
11,79 € 9,91 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z19841582
EAN
7610465862568
Herstellernummer
8625-60
Marke
SIGG

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
BezeichnungLet´s Run
Bruttogewicht.120 Kilogramm
Durchmesser66.000 Millimeter
EGUFER-Nummer515069
Farberosé
Gewicht.120 Kilogramm
GrößeØ 6,6x19,7 cm
Höhe197.000 Millimeter
Inhalt0,4 l
Internet BildunterschriftTrinkflasche "Kids Bottle" Let´s Run
MaterialAluminium
MotivLet´s Run
Werks-Nr.8625-60
Zolltarifnummer76151080
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

SIGG
Trinkflasche "Kids Bottle" Let´s Run

  • Original aus der Schweiz mit dem kindgerechten Kids Bottle Top
  • in einem Stück gefertigt, dadurch leicht und stabil
  • hochelastische EcoCare Innenbeschichtung ist resistent gegen Säure und geschmacksneutral
  • leicht zu reinigen
  • lebensmittelecht, geben keine Geschmacks- oder Geruchsstoffe ab
  • nicht fürs Tiefkühlfach geeignet, Kühlen ist jedoch erlaubt
  • warme, kalte oder fruchtsäurehaltige Getränke einfüllbar
  • 100 % dicht, auch für kohlensäurehaltige Getränke bestens geeignet
  • robust und hart im Nehmen
  • überall mit hinnehmbar
  • darf nicht in der Mikrowelle verwendet werden (Explosionsgefahr)
  • jede Flasche ist zu 100 % recyclingfähig und immer wieder
    verwendbar
  • sollte nur mit Getränken befüllt werden, die nicht heisser sind
    als 104 °F oder 40 °C
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account