• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

fit Fit Handspülmittel Original/73021 Inhalt 750ml

Artikelnummer:  
Z00012444 
EAN:  
4013162009749 
Herstellernummer:  
73021 

Lieferung in 1 Werktag.

3,39 €

Netto 2,85 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

4,52 € / 1 Liter

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Inhalt 750 ml
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Handspülmittel, höchste Spülkraft, sparsam im Verbrauch, verbesserte Rezeptur - spürbar mehr Leistung, reinigt gründlich Geschirr verschiedenster Materialien, z.B. Glas, Porzellan, Kunststoff, Edelstahl und Holz • spült über 25 % mehr Teller • mit hautschonenderWirkstoffkombination für optimale Spülergebnisse und sanfte Pflege der Hände
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
86,79 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 34%
117,76 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
22,00 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 43%
80,32 € UVP 141,61 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 39%
6,95 € UVP 11,48 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben