Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SILIT Kinderbesteck "Aquarama" 4-teilig Crominox® Edelstahl

Artikelnummer
Z19839372
EAN
4004633286202
Herstellernummer
2145286202
Marke
SILIT
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
15,99 € 13,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19839372
EAN
4004633286202
Herstellernummer
2145286202
Marke
SILIT

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführung4-teilig
Breite170.000 Millimeter
Bruttobreite166.000 Millimeter
Bruttogewicht.263 Kilogramm
Bruttohöhe33.000 Millimeter
Bruttolänge242.000 Millimeter
Bruttovolumen.002 Kubikmeter
EGUFER-Nummer519387
EigenschaftenRostfreier Edelstahl, kindergerechte Form für einen einfachen Umgang, Altersempfehlung: ab 3 Jahren
Gewicht.180 Kilogramm
Höhe30.000 Millimeter
Internet BildunterschriftKinderbesteck "Aquarama"
Lieferumfang4tlg.: Messer: 18 cm, Gabel: 16 cm, kleiner Löffel: 13 cm, und großer Löffel: 16,5 cm
Länge245.000 Millimeter
MaterialCrominox
MaterialmixEdelstahl
MotivAquamara
SeriennameAquarama
SicherheitsmerkmaleMesser sind absichtlich stumpf und haben keinen Wellenschliff, der Laffenrand des Löffels hat abgerundete Kanten
Spülmaschinengeeignetja
Werks-Nr.2145286202
Zolltarifnummer82151030
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

SILIT
Kinderbesteck "Aquarama"

  • unverwüstlich, spülmaschinengeeignet und geschmacksneutral
  • ein zeitloses Kinderbesteckmodell
  • Die Motive aus der Unterwasserwelt sind liebenswert und sympathisch auf das Kinderbesteck geprägt
  • für Kinder ab einem Alter von 3 Jahren geeignet
  • bestehend aus:
    - 1 x Kinderlöffel
    - 1 x Kindergabel
    - 1 x Kindermesser
    - 1 x Kinderkaffeelöffel
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente