Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SILIT Topf-Set "Toskana" 5-teilig

Artikelnummer
Z19810468
EAN
4004633256731
Herstellernummer
2109256731
Marke
SILIT
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
122,99 € 103,35 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19810468
EAN
4004633256731
Herstellernummer
2109256731
Marke
SILIT

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführung5-teilig
Breite300.000 Millimeter
Bruttobreite300.000 Millimeter
Bruttogewicht7.835 Kilogramm
Bruttohöhe250.000 Millimeter
Bruttolänge520.000 Millimeter
Bruttovolumen.039 Kubikmeter
EGUFER-Nummer541008
Farbeedelstahl
Gewicht6.810 Kilogramm
Höhe250.000 Millimeter
Induktionsgeeignetja
Internet BildunterschriftTopf-Set "Toskana" 5-teilig
Länge520.000 Millimeter
MaterialEdelstahl rostfrei 18/10
MaterialmixEdelstahl
Mit Deckelja
SeriennameToskana
Werks-Nr.2109256731
Zolltarifnummer73239300
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

SILIT
Topf-Set "Toskana" 5-teilig

  • zeitloses Design
  • Sichtkochdeckel mit Edelstahleinfassung für wasserarmes und energiesparendes Kochen
  • backofenfeste, ergonomisch geformte Griffe aus poliertem Edelstahl
  • rundum verkapselter Silitherm®-Allherdboden für alle Herdarten, inklusive Induktion
  • verteilt die Wärme gleichmäßig und speichert sie lange
  • ausgestellter Schüttrand für problemloses Ausgießen
  • spülmaschinengeeignet
  • backofenfest
  • hitzebeständig bis 250 °C ohne Deckel bzw. 180 °C mit Deckel
  • bestehend aus:
    - Bratentopf mit Glasdeckel Ø 20 cm (ca. 2,5 l)
    - Fleischtopf mit Glasdeckel Ø 16 cm (ca. 1,9 l), Ø 20 cm (ca. 3,3 l) und Ø 24 cm (ca. 5,7 l)
    - Stielkasserolle ohne Deckel Ø 16 cm (ca. 1,5 l)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente