Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SILIT Universal-Pfanne "Professional" 24 cm Silargan, ohne Deckel

Artikelnummer
Z19842610
EAN
4004633181835
Herstellernummer
2110181835
Marke
SILIT
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
73,99 € 62,18 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19842610
EAN
4004633181835
Herstellernummer
2110181835
Marke
SILIT

Technische Daten

Ausführungohne Deckel
Backofentauglich bis70 Grad Celsius
Breite260.000 Millimeter
Bruttobreite259.000 Millimeter
Bruttogewicht1.904 Kilogramm
Bruttohöhe86.000 Millimeter
Bruttolänge418.000 Millimeter
Bruttovolumen.010 Kubikmeter
Durchmesser24 Zentimeter
EGUFER-Nummer518102
Geeignet für Backofenja
Gewicht1.820 Kilogramm
GrößeØ 24 cm
Höhe80.000 Millimeter
Induktionsgeeignetja
Internet BildunterschriftUniversal-Pfanne "Professional"
Länge420.000 Millimeter
MaterialSilargan
MaterialmixSilargan
MaßeØ 24 cm
QualitaetssiegelMade in Germany
Spülmaschinengeeignetja
Stiel abnehmbarnein
Werks-Nr.2110181835
Zolltarifnummer73239400
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

SILIT
Universal-Pfanne "Professional"
  • Silargan® - porenlos geschlossene Oberfläche, nickelfrei
  • Made in Germany
  • extrastarker Stahlkern - hervorragende Wärmeleitung und
    -speicherung
  • superharte, keramische Oberfläche: extrem robust, schneid- und kratzfest
  • hitzeisolierender Komfort-Griff aus hochwertigem Spezialkunststoff - liegt gut und sicher in der Hand
  • durchgezogener Stahlkern mit extrastarkem Energiesparboden
  • äußerst robust, verzugsfrei
  • für alle Herdarten geeignet, inkl. Induktion
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente