Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SILIT Universal-Pfanne "Professional" 28 cm Silargan®, ohne Deckel

Artikelnummer
Z19780603
EAN
4004633181859
Herstellernummer
2110181859
Marke
SILIT
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
84,99 € 71,42 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19780603
EAN
4004633181859
Herstellernummer
2110181859
Marke
SILIT

Technische Daten

Ausführungohne Deckel
Backofentauglich bis70 Grad Celsius
Breite300.000 Millimeter
Bruttobreite301.000 Millimeter
Bruttogewicht2.450 Kilogramm
Bruttohöhe86.000 Millimeter
Bruttolänge460.000 Millimeter
Bruttovolumen.011 Kubikmeter
Durchmesser28 Zentimeter
EGUFER-Nummer518103
Geeignet für Backofenja
Gewicht2.340 Kilogramm
GrößeØ 28 cm
Höhe80.000 Millimeter
Induktionsgeeignetja
Internet BildunterschriftUniversal-Pfanne "Professional"
Länge460.000 Millimeter
MaterialSilargan
MaterialmixSilargan
MaßeØ 28 cm
Stiel abnehmbarnein
Werks-Nr.2110181859
Zolltarifnummer73239400
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

SILIT
Universal-Pfanne "Professional"
  • Silargan® - porenlos geschlossene Oberfläche, nickelfrei
  • Made in Germany
  • extrastarker Stahlkern - hervorragende Wärmeleitung und
    -speicherung
  • superharte, keramische Oberfläche: extrem robust, schneid- und kratzfest
  • hitzeisolierender Komfort-Griff aus hochwertigem Spezialkunststoff - liegt gut und sicher in der Hand
  • durchgezogener Stahlkern mit extrastarkem Energiesparboden
  • äußerst robust, verzugsfrei
  • für alle Herdarten geeignet, inkl. Induktion
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente