Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SILVA Wühlmaus- und Maulwurffrei tronic

Artikelnummer
Z19832385
EAN
7313740251315
Herstellernummer
25131
Marke
SILVA
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
37,31 € 31,35 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Artikelnummer
Z19832385
EAN
7313740251315
Herstellernummer
25131
Marke
SILVA

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Bruttobreite150.000 Millimeter
Bruttogewicht.398 Kilogramm
Bruttohöhe75.000 Millimeter
Bruttolänge570.000 Millimeter
Bruttovolumen.006 Kubikmeter
EGUFER-Nummer304227
Gewicht.380 Kilogramm
Internet BildunterschriftWühlmaus- und Maulwurffrei
Werks-Nr.25131
Zolltarifnummer85437090
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Wühlmaus- und Maulwurffrei
  • elektronische Abschreckung mit Tieffrequenzton
  • schreckt Wühlmäuse und Maulwürfe ab
  • Anwendungsgebiete: Rasen, Golfplätze, Büsche, Blumen-/Gartenbeete
  • ungefährlich für Kinder, Katzen, Hunde, etc.
  • keine Störung für TV, Computer, usw.
  • widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit
  • regelmäßig auf Funktionstüchtigkeit überprüfen
  • der Kugelkopf muss fest sitzen, damit kein Wasser einlaufen kann
  • benötigte Batterien 4 Stück R 20 1,5V (nicht enthalten)
  • Verwendung bis ca. 500 m²
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account