Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline 3-Zahn-Messer für Motorsensen

Artikelnummer
Z21914652
EAN
5024763029400
Herstellernummer
633965
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
5,99 € 5,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21914652
EAN
5024763029400
Herstellernummer
633965
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung254 mm, Aufnahmebohrung: Ø 25,4 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Motorsensenmesser aus 1,5 mm starkem, hoch kohlenstoffhaltigem Stahl mit geschliffenen Eintrittskanten für mehr Schnitteffizienz. Für längere Standzeiten wend- und nachschärfbar. Zum Freischneiden bei langem Gras und Gesträuch.,1,5 mm starker, hoch kohlenstoffhaltiger Stahl,Geschliffene Eintrittskanten für mehr Schnitteffizienz,Für längere Standzeiten wendbar,Nachschärfbar,Zum Freischneiden bei langem Gras und Gesträuch
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente