Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Abdecklaken aus beschichtetem Baumwollköper

Artikelnummer
Z21916278
EAN
5055058193711
Herstellernummer
868803
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
9,99 € 8,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21916278
EAN
5055058193711
Herstellernummer
868803
Marke
Silverline

Technische Daten

TypenbezeichnungCa. 3,6 x 2,7 m
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Saugfähiges Abdecklaken aus 100 % Baumwollköper mit wasserundurchlässiger Polyethylenbeschichtung auf der Rückseite. Zum Schutz von Möbeln, Teppichen und anderen Fußbodenbelägen bei Renovierungs- und Heimwerkerarbeiten.,Baumwollköper saugt verschüttete Flüssigkeiten auf,Polyethylenbeschichtung auf der Rückseite verhindert ein Durchsickern,Zum Schutz vor Farben und anderen Flüssigkeiten sowie Staub und Schmutz,Schützt Möbel, Teppiche und andere Fußbodenbeläge bei Renovierungs- und Heimwerkerarbeiten,Strapazierfähig und wiederverwendbar
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente