Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Ablaufschlauch, flach

Artikelnummer
Z21915184
EAN
5055058190208
Herstellernummer
675246
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
29,99 € 25,85 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21915184
EAN
5055058190208
Herstellernummer
675246
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung10 m x 50 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

10-m-Schlauch mit hoher Kapazität, aus robustem und flexiblem PVC. Ideal zum Entleeren von Teichen, Schwimmbecken, Gräben und überfluteten Bereichen. Mit den Silverline-Tauchpumpen 262231, 171682 und 869235 kompatibel.,Robustes und flexibles PVC,10-m-Schlauch mit hoher Kapazität,Ideal zum Entleeren von Teichen, Schwimmbecken, Gräben und überfluteten Bereichen,Mit den Silverline-Tauchpumpen 262231, 171682 und 869235 kompatibel,
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente