Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Anschlagwinkeldreieck aus Aluminiumlegierung

Artikelnummer
Z21915392
EAN
5024763041976
Herstellernummer
734100
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2,99 € 2,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21915392
EAN
5024763041976
Herstellernummer
734100
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung7 Zoll (185 mm)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Aus Aluminiumguss mit hervorgehobenen Einteilungen in Zoll und Anlegekante. Zimmermanns-/Anschlag- und Gehrungswinkel, Sägeführung und Winkelmesser in einem; erlaubt schnelles, genaues Anzeichnen und Schneiden von Winkeln auf Dachsparren, Stützbalken und Verkleidungen. Gewicht: 134 g. Abmessungen: 185 x 182 x 258 mm.,Aus Aluminiumguss,Mit hervorgehobenen zölligen Einteilungen,Führungsleiste zum Anlegen an Kanten,,
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente