Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Breitmeißel mit Kango-K900/950-Schaft

Artikelnummer
Z21915831
EAN
5055058133533
Herstellernummer
794322
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
5,99 € 5,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21915831
EAN
5055058133533
Herstellernummer
794322
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung75 x 300 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Kango-Breitmeißel aus gehärtetem, gesenkgeschmiedetem Stahl mit kugelgestrahlter Oberfläche. Zum Entfernen von Fliesen und Putz sowie von großflächigen Oberflächenbeschichtungen. Zur Bearbeitung von Mauerwerk, Stein, Ziegeln und Beton. 21-mm-Sechskantschaft. Mit allen Kango-K9-Geräten kompatibel.,Gehärteter, gesenkgeschmiedeter Stahl mit kugelgestrahlter Oberfläche,Für allgemeine Abbrucharbeiten,Zur Bearbeitung von Mauerwerk, Stein, Ziegeln und Beton,21-mm-Sechskantschaft,Mit allen Kango-K9-Geräten kompatibel
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente