Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Butangas-Niederdruckregler

Artikelnummer
Z21916168
EAN
5024763132445
Herstellernummer
853229
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
5,99 € 5,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21916168
EAN
5024763132445
Herstellernummer
853229
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung30 mbar
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Druckminderer zum Anschluss an Butangasflaschen mit 21-mm-Schraubgewinde. Schlauchtülle für 8-mm-Gasschläuche. Ideal beim Zelten und Camping für Gaskocher, Grillgeräte und für Terrassenheizstrahler. Betriebsdruck: 30 mbar. Durchfluss: max. 1,5 kg/h. Mit dem Silverline-Gasflaschenschlüssel (Art.-Nr. 753123) und allen anderen 30-mm-AF-Schlüsseln kompatibel.,Zum Anschluss an Butangasflaschen mit 21-mm-Schraubgewinde,Schlauchtülle für 8-mm-Gasschläuche,Mit dem Silverline-Gasflaschenschlüssel (Art.-Nr. 753123) u.a. 30-mm-AF-Schlüsseln kompatibel,Ideal beim Zelten und Camping für Gaskocher, beim Grillen und für Terrassenheizstrahler,Betriebsdruck: 30 mbar
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente