Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Diamantbohrkrone

Artikelnummer
Z21916127
EAN
5055058111821
Herstellernummer
868538
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
35,99 € 31,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21916127
EAN
5055058111821
Herstellernummer
868538
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung127 x 150 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Strapazierbarer Korpus mit Diamantschneiden. Zum Trockenbohren sauberer Löcher in Mauerwerk. Integrierter Sechskantschaft. Zur Verwendung mit Bohrmaschinen mit Sicherheitskupplung. Nicht im Schlagbohrmodus einsetzen!,Strapazierbare Bohrkrone mit Diamantschneiden,Zum Trockenbohren sauberer Löcher in Mauerwerk,Integrierter Sechskantschaft,Zur Verwendung mit Bohrmaschinen mit Sicherheitskupplung,Nicht im Schlagbohrmodus einsetzen!
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente