Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Doppelschraubaufsatz für Abflussreinigungsstangen

Artikelnummer
Z21916219
EAN
5055058174673
Herstellernummer
868723
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2,99 € 2,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21916219
EAN
5055058174673
Herstellernummer
868723
Marke
Silverline

Technische Daten

TypenbezeichnungDoppelschraubaufsatz, 50 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Schraubaufsatz aus verzinktem und gelb chromatiertem Stahl. Zum Aufschrauben auf Rohrreinigungsstangen für die Zerkleinerung von Verstopfungen in Abflussrohren. Mit den Silverline-Rohrreinigungsstangen sowie den meisten Stangen anderer Anbieter kompatibel. 16-mm-Aufnahme.,Stabile Stahldrahtkonstruktion mit solider Drahtöse an der Bürstenspitze,Zum Zerkleinern von Verstopfungen in Abflussrohren,Kann zum Herausziehen von Verstopfungen verwendet werden,Mit den Silverline-Rohrreinigungsstangen sowie den meisten Stangen anderer Anbieter kompatibel,16-mm-Aufnahme
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente