Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Drehmomentschlüssel

Artikelnummer
Z21914430
EAN
5055058127709
Herstellernummer
633567
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
26,99 € 23,27 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21914430
EAN
5055058127709
Herstellernummer
633567
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung28–210 Nm, 1/2-Zoll-Antrieb
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Aus Chrom-Vanadium-Stahl mit umkehrbarem Ratschenkopf. Gerändelter Stellgriff und Sicherungsring für exakte Anzugsmomenteinstellungen. Hergestellt nach EN ISO 6789 und DIN 3121. Genauigkeit: +/-4 %. Anzugsmomentbereich: 28–210 Nm und 1 Nm Auflösung. Mit 125-mm-Verlängerung, 1/2–3/8-Zoll-Antriebsadapter (max. 202 Nm) und Aufbewahrungskasten.,Aus Chrom-Vanadium-Stahl mit umkehrbarem Ratschenkopf,Gerändelter Stellgriff und Sicherungsring für exakte Anzugsmomenteinstellungen,Hergestellt nach EN ISO 6789 und DIN 3121; Genauigkeit: +/-4 %,Anzugsmomentbereich: 28–210 Nm und 1 Nm Auflösung,Mit 125-mm-Verlängerung, 1/2–3/8-Zoll-Antriebsadapter (max. 202 Nm) und Aufbewahrungskasten
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente