Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Druckluft-Reifenfüller

Artikelnummer
Z21914958
EAN
5055058122179
Herstellernummer
675078
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
10,99 € 9,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21914958
EAN
5055058122179
Herstellernummer
675078
Marke
Silverline

Produktbeschreibung

Für Kraftfahrzeuge, Fahrräder, Schlauchboote und die meisten anderen aufblasbaren Artikel geeignet. Anzeige: 0–15 bar, 0–220 psi und 0–1500 kPa. Schrader Ventilanschluss. Schlauchlänge: 400 mm. Inklusive M12- auf 1/4-Zoll-BSP-Adaptor und Bajonettanschluss für GB und europäisches Festland im Lieferumfang enthalten.,Geeignet für Kraftfahrzeuge, Fahrräder, Schlauchboote u.a.,Anzeige: 0–15 bar, 0–220 psi und 0–1500 kPa,Schrader Ventilanschluss,Schlauchlänge: 400 mm,Mit M12- auf 1/4-Zoll-BSP-Adaptor und Bajonett-Verbinder für GB und europäisches Festland
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente