Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Druckluftnagler/-tacker, 50 mm

Artikelnummer
Z21914440
EAN
5055058122025
Herstellernummer
633524
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
33,99 € 29,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
3 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21914440
EAN
5055058122025
Herstellernummer
633524
Marke
Silverline

Produktbeschreibung

Aus leichtem Aluminium mit gummiertem Weichgriff. Ideal für Polstermöbel, Veredelungsarbeiten, Kunstgewerbe, Verkleidungen, Möbelbau usw. Sicherheitsperre vermeidet unbeabsichtigtes Schießen von Klammern und Nägeln. Bewältigt Stiftnägel mit 18 Gauge von 10–50 mm Länge und Heftklammern mit 18 Gauge von 10–40 mm Länge. Arbeitsdruck: 4–7 bar. Inklusive 1/4-Zoll-Bajonett-Schnellkupplung.,Aus leichtem Aluminium mit gummiertem Weichgriff,Für Polstermöbel, Veredelungsarbeiten, Kunstgewerbe, Verkleidungen, Möbelbau,Sicherheitsperre vermeidet unbeabsichtigtes Auslösen,Für Stiftnägel mit Ø 1,02 mm, 10–50 mm Länge und Heftklammern mit Ø 1,02 mm, 13–40 mm Länge,Inklusive 1/4-Zoll-Schnellkupplung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente