Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Edelstahl-Topfbürste, gepresst

Artikelnummer
Z21916053
EAN
5024763133268
Herstellernummer
828396
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
1,99 € 1,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21916053
EAN
5024763133268
Herstellernummer
828396
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung50 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Aus hochfestem, gewelltem Stahldraht mit 0,3 mm Durchmesser. Zum Entfernen von Rost, Farbe und Kesselstein sowie zum Entgraten und zum Vorbereiten von Schweißnähten. Zur Bearbeitung von Metall (insbesondere Edelstahl) und Gestein, zum Säubern und für Fertigungsarbeiten. Für Bohrmaschinen. 6-mm-Aufnahmeschaft.,Aus hochfestem Stahldraht mit 0,3 mm Durchmesser,Zum Entfernen von Rost, Farbe und Kalk sowie zum Entgraten und zur Schweißvorbereitung,Zur Bearbeitung von Metall (insbesondere Edelstahl) und Gestein, zum Säubern und für Fertigungsarbeiten,Für Bohrmaschinen,6-mm-Aufnahmeschaft; max. 4.500 min-1
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente