Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Elektrische Seilwinde, 12 V

Artikelnummer
Z21915417
EAN
5024763128547
Herstellernummer
748850
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
70,99 € 61,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21915417
EAN
5024763128547
Herstellernummer
748850
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung900 kg
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Elektrische Seilwinde mit 900 kg Zugkraft zur Montage am Fahrzeug. Betrieb über 12-V-Gleichstromversorgung, wie in modernen Fahrzeugen vorhanden. Rollenseilfenster ermöglicht 45°-Bewegung in beide Richtungen auf der Horizontalachse und 15°-Bewegung in beide Richtungen auf der Vertikalachse zur Führung des Seils auf die und von der Winde. 7,6 m langes Seil mit kupplungsfreiem Spulenmechanismus. Inkl. Fahrzeugmontagewinkel.,Elektrische Seilwinde zur Montage am Fahrzeug,Betrieb über 12-V-Gleichstromversorgung,Rollenseilfenster,Max. Seillänge: 7,6 m,Freilauf durch externen Kupplungshebel
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente