Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Faltbarer Gartenabfallsack

Artikelnummer
Z21914065
EAN
5055058161390
Herstellernummer
589689
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
7,99 € 6,89 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21914065
EAN
5055058161390
Herstellernummer
589689
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung560 x 690 mm, 170 l Füllvermögen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Doppelt laminiertes, UV-stabilisiertes, 100 g/m² schweres Polyethylengewebe. Reißfest und mit Springrahmen. Zwei Tragegriffe zum Anheben und einer zum Auskippen. Für Aufbewahrungszwecke über Schnellverschlüsse zusammenfaltbar. Als Sammelbehälter für Gartenabfälle wie Laub und Grünschnitt.,Doppelt laminiertes, UV-stabilisiertes, 100 g/m² schweres Polyethylengewebe,Reißfest und mit Springrahmen,Zwei Tragegriffe zum Anheben und einer zum Auskippen,Für Aufbewahrungszwecke über Schnellverschlüsse zusammenfaltbar,Als Sammelbehälter für Gartenabfälle wie Laub und Grünschnitt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente