Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Farbroller mit Doppelarmbügel

Artikelnummer
Z21915667
EAN
5055058121264
Herstellernummer
763564
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2,99 € 2,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21915667
EAN
5055058121264
Herstellernummer
763564
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung300 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Robuster Farbrollerbügel aus verzinktem Stahl in solider Konstruktionsweise für Stabilität und Haltbarkeit. Ergonomisch geformter Spritzgussgriff. Zur Verwendung mit 230-mm-Farbwalzen zum Aufschieben mit 44 mm Innendurchmesser. Mit Teleskopstangen mit Schraubverbindung kompatibel, z.B. der Silverline-Teleskopstange (1,1–2 m).,Robuster, verzinkter Stahlrahmen,Solide Konstruktionsweise gewährleistet Stabilität und Haltbarkeit,Ergonomisch geformter Spritzgussgriff,Zur Verwendung mit 230-mm-Farbwalzen zum Aufschieben (44 mm Innendurchmesser),Mit Teleskopstangen mit Schraubverbindung kompatibel, z.B. der Silverline-Teleskopstange (1,1–2 m)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente