Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Gartenbank-Abdeckplane für Dreisitzer

Artikelnummer
Z21915212
EAN
5024763045653
Herstellernummer
691790
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
5,99 € 5,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21915212
EAN
5024763045653
Herstellernummer
691790
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung1600 x 750 x 780 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Doppelt laminiertes, UV-stabilisiertes, 100 g/m² schweres Polyethylengewebe. Reißfest, wasser- und staubdicht sowie leicht abwischbar. Verstärkte und rostbeständige Ringösen. Bietet Schutz vor Schmutz und Witterungseinflüssen.,Doppelt laminiertes, UV-stabilisiertes, 100 g/m² schweres Polyethylengewebe,Reißfest,Wasser- und staubdicht sowie leicht abwischbar,Verstärkte und rostbeständige Ringösen,Bietet Schutz vor Schmutz und Witterungseinflüssen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente