Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Gepanzertes Monoblock-Vorhängeschloss

Artikelnummer
Z21916087
EAN
5060012965334
Herstellernummer
819718
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
8,99 € 7,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21916087
EAN
5060012965334
Herstellernummer
819718
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung60 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Mit gehärtetem Stahl gepanzerter Stahlkörper, geschützter Bügel und Messingzylinder. Der mitlaufende Bügel aus gehärtetem Stahl verhindert ein Aufsägen. Bohrschutzzylinder mit Kugellager-Schließmechanismus. Mit 3 Stahlschlüsseln. Abmessungen Schlosskörper (Breite x Höhe x Tiefe): 90 x 65 x 25 mm. Bügelweite: 20 mm. Bügelhöhe: 15 mm. Bügelstärke: 10 mm. Gewicht: 488 g.,Stahlverkleideter Stahlkörper und Messingzylinder,Mitdrehender, gehärteter Stahlbügel,Doppelschließzylinder mit Kugellager-Schließmechanismus,Inkl. 3 Stahlschlüsseln,Bügelstärke: 10 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente