Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Gleichschließende Vorhängeschlösser, 4er-Pckg.

Artikelnummer
Z21915142
EAN
5055058163462
Herstellernummer
675152
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
12,99 € 11,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
3 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21915142
EAN
5055058163462
Herstellernummer
675152
Marke
Silverline

Produktbeschreibung

Vorhängeschlösser aus Messing mit verchromten Stahlbügeln und Messingzylindern. Alle gelieferten Schlüssel passen in jedes der vier Vorhängeschlösser. Mit drei Messingschlüsseln pro Vorhängeschloss. Perfekt geeignet, wenn verschiedene Personen Zugang zu mehreren gesicherten Bereichen benötigen. Abmessungen Schlosskörper (Breite x Höhe x Stärke): 40 x 32 x 12 mm. Bügelweite: 22 mm. Bügelhöhe: 25 mm. Bügelstärke: 6 mm.,Messingkörper,Verchromter Stahlbügel,Messingzylinder,Schlüssel passen in alle vier Vorhängeschlösser,Drei Messingschlüssel pro Vorhängeschloss
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente