Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Grüne Siliziumkarbid-Schleifscheibe für Doppelschleifer

Artikelnummer
Z21916029
EAN
5024763156755
Herstellernummer
836851
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4,99 € 4,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21916029
EAN
5024763156755
Herstellernummer
836851
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung150 x 20 mm, mittel
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Siliziumkarbid-Schleifscheibe in 46er-Körnung für intensive Einsätze. Zum Schärfen von Werkzeugen mit Hartmetallklingen. Für Eisenmetalle und Legierungen geeignet. 31,75-mm-Bohrung mit 12,7-mm-, 15,88-mm-, 19,05-mm- und 25,4-mm-Reduzierringen. Mit allen 150-mm-Doppelschleifern kompatibel.,Siliziumkarbid-Schleifscheibe in 46er-Körnung für intensive Einsätze,Zum Schärfen von Werkzeugen mit Hartmetallklinge,Für Eisenmetalle und Legierungen geeignet,31,75 mm Bohrung mit 12,7-mm-, 15,88-mm-, 19,05-mm- und 25,4-mm-Reduzierringe,Mit allen 150-mm-Doppelschleifern kompatibel
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente