Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Handschleifer mit beweglichem Stielhalter

Artikelnummer
Z21915146
EAN
5024763036071
Herstellernummer
675341
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
7,99 € 6,89 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21915146
EAN
5024763036071
Herstellernummer
675341
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung235 x 80 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Aluminiumdruckguss-Schleifer mit zwei Befestigungsklammern zum Befestigen von Schleifgittern oder Schleifpapier auf dem Schaumgummi-Schleifschuh. Schwenkbare Fassung erlaubt die Verwendung von Teleskopstielen. Mit den Teleskopstangen 633699 und 220164 kompatibel.,Aluminiumdruckguss,Schnelles Einspannen,Schaumgummi-Schleifschuh,Schwenkbare Fassung erlaubt die Verwendung in diversen Winkeln,Mit den Teleskopstangen 633699 und 220164 kompatibel
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente