Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Hartmetall-Steinbohrersatz, 15-tlg.

Artikelnummer
Z21915362
EAN
5024763178177
Herstellernummer
723650
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
5,99 € 5,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21915362
EAN
5024763178177
Herstellernummer
723650
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung3–10 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Hartmetallbestückte, sandgestrahlte Steinbohrer für Beton, Mauerwerk, Ziegel und Stein. Lieferung im praktischen Formkoffer. Mit allen 3-Backen-Spannfutter von 13 mm kompatibel. Satz beinhaltet drei 3-, 4- und 5-mm-, zwei 6- und 8- sowie einen 10-mm-Bohrer.,Hartmetallbestückte, sandgestrahlte Steinbohrer,Für Beton, Mauerwerk, Ziegel und Stein,Praktischer Aufbewahrungskoffer,Mit allen 3-Backen-Spannfuttern von 13 mm kompatibel,Satzinhalt: drei 3-, 4- und 5-mm-Bohrer, zwei 6- und 8-mm-Bohrer und einen 10-mm-Bohrer
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente