Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Haushaltssaugglocke

Artikelnummer
Z21914506
EAN
5055058133182
Herstellernummer
633581
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2,99 € 2,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21914506
EAN
5055058133182
Herstellernummer
633581
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung140 x 24 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gummi-Saugglocke mit Holzstiel mit 24 mm Durchmesser. Befreit verstopfte Spül- und Waschbecken.,Gummi-Saugglocke mit 140 mm Durchmesser,Holzstiel mit 24 mm Durchmesser,,,
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente