Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Hebeband, 1 t

Artikelnummer
Z21914975
EAN
5055058171689
Herstellernummer
675198
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
6,99 € 6,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21914975
EAN
5055058171689
Herstellernummer
675198
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung3 m
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Strapazierfähiges, flaches Gurtband mit verstärkten Endschlaufen. Aus 100 % PES-Polyester. Entspricht EN 1492-1 einschließlich Sicherheitsfaktor 7:1. Nur 3 % Dehnung bei maximaler Belastung. Chemische Beständigkeit gegenüber Ölen, organischen Lösungsmitteln, Alkoholen, Säuren und Wasser sowie Meerwasser.,100 % strapazierfähiges PES-Polyester,Entspricht EN 1492-1 einschließlich Sicherheitsfaktor 7:1,Nur 3 % Dehnung bei maximaler Belastung,Chemische Beständigkeit gegenüber Ölen, organischen Lösungsmitteln, Alkoholen, Säuren, Wasser,Verstärkte Endschlaufen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente