Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Hebelzug

Artikelnummer
Z21914612
EAN
5055058186317
Herstellernummer
633809
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
72,99 € 62,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21914612
EAN
5055058186317
Herstellernummer
633809
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung750 kg
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Mühelose Bedienung, da zum Heben nur wenig Kraft aufgewandt werden muss. Kompakt und leicht zum Einsatz in schwer zugänglichen Bereichen. In jeder Position verwendbar. Kette aus hochwertigem Legierungsstahl. Wärmebehandelte und geschliffene Zahnräder, Wellen und Ritzel. Mechanische Bremse und Kettenfreischaltung erlaubt Anschlagen der Last und Anziehen der Kette von Hand, bevor der Ratschenmechanismus verwendet wird. Hubhöhe: 1,5 m. Entspricht der Norm EN 13157.,Wenig Zugkraft erforderlich für ein müheloses Bedienen,Kompakter, leichter Kettenzug für den Einsatz in beengter Umgebung,In jeder Position verwendbar, invertiert oder angewinkelt,Ketten aus strapazierfähigem, galvanisiertem und gehärtetem Legierungsstahl,Entspricht der Norm EN 13157
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente