Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline HSS-Bimetall-Lochsägen für Klempner, 9-tlg. Satz

Artikelnummer
Z21914119
EAN
5060012967802
Herstellernummer
595759
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
19,99 € 17,23 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21914119
EAN
5060012967802
Herstellernummer
595759
Marke
Silverline

Technische Daten

TypenbezeichnungØ 19–57 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Unterschiedliche Lochsägen aus Bimetall. Gehärtete Hartmetallzähne, flexible Kohlenstoffstahl-Verstärkung. Für Gusseisen, Edelstahl und Baustahl, Aluminiumlegierungen und Aluminium, Bronze, Kupfer, PVC, Acryl und Holz. Beinhaltet: 19-, 22-, 29-, 38-, 44- und 57-mm-Lochsägen. Inklusive zwei Aufnahmen und Spanndorn-Adapter.,Inhalt: 19-, 22-, 29-, 38-, 44- und 57-mm-Lochsägen,Mit zwei Aufnahmen, Spanndorn-Adapter und Tragekoffer,Geeignet für Gusseisen, Edel- und Baustahl, Bronze, Kupfer, PVC,,Aluminium und Aluminiumlegierungen, Acryl und Holz,M3-HSS-Stahlzähne
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente