Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Ingenieurs-Schraubstock mit Schwenksockel, 100 mm

Artikelnummer
Z21914784
EAN
5055058173881
Herstellernummer
656618
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
57,99 € 49,99 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21914784
EAN
5055058173881
Herstellernummer
656618
Marke
Silverline

Technische Daten

TypenbezeichnungBackenkapazität: 160 mm, 16 kg
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gusseiserner Rahmen mit gehärteten Stahlbackenauflagen und Schwenksockel. Schweres Gusseisen vermindert ein Verziehen des Schraubstockes bei hohem Schließdruck. Griff und Spindelschraube mit verchromter Oberfläche. Spannweg für 8-kg-Modell: 125 mm; für 16-kg-Modell: 140 mm.,Gusseiserner Rahmen,Backenauflagen aus gehärtetem Stahl und Schwenksockel,Grauguss hält selbst hohem Anpressdruck stand,Griff und Spindelschraube mit verchromter Oberfläche,Backenöffnung bis 160 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente