Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Innen-/Außenthermometer

Artikelnummer
Z21914969
EAN
5055058172662
Herstellernummer
675133
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
7,99 € 6,89 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21914969
EAN
5055058172662
Herstellernummer
675133
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung-50 °C bis +70 °C
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Thermometer mit Doppelanzeige und Sensoren für den Innen- und den Außenbereich. Kabellänge: 1,7 m. LC-Anzeige. Messungen in Celsius und Fahrenheit. Innentemperaturbereich: -10 °C bis +50 °C (-14 °F bis +122 °F). Außentemperaturbereich: -50 °C bis +70 °C (-58 °F bis +158 °F). Max- und Min-Tasten für höchste und niedrigste gemessene Temperatur. Benötigt 1 Stck. AAA-Batterie.,Doppelanzeige u. Sensoren für den Innen- u. den Außenbereich,Max-/Min-Taste zeigt höchste/niedrigste gemessene Temperatur an,Kabellänge: 1,7 m,Innentemperatur: -10 °C bis +50 °C u. Außentemperatur: -50 °C bis +70 °C,Benötigt 1 x AAA Batterien
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente