Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Innentaster

Artikelnummer
Z21914751
EAN
5055058117984
Herstellernummer
656583
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4,99 € 4,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21914751
EAN
5055058117984
Herstellernummer
656583
Marke
Silverline

Technische Daten

TypenbezeichnungMessbereich: 170 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Aus Kohlenstoffstahl. Gehärtete, geschliffene Spitzen. Schenkel drehen sich auf einer Achse und werden per Bügelfeder gespannt. Schnelle Einstellung mit geteilter Mutter. 180 mm Länge.,Gehärtete und geschliffene Spitzen,Drehbare Schenkel,Schnell einstellbar,180 mm Länge,
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente