Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Isolierter Schraubendreher mit Weichgriff

Artikelnummer
Z21915799
EAN
5055058162335
Herstellernummer
793791
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
0,99 € 0,85 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21915799
EAN
5055058162335
Herstellernummer
793791
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung4 x 100 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Klingen aus gehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl mit chemisch geschwärzten Magnetspitzen. Isolierte Schäfte und ergonomisch geformte Sechskantgriffe für verbesserten Halt. Ideal für Feinarbeiten im Elektrik- und Kfz-Bereich, wo Verdrahtungen und Kontaktstellen zusammenkommen. Bietet keinen genormten Schutz.,Chrom-Vanadium-Schaft,Vergütete Spitze,Zweifarbiger Weichgriff,Isolierung zum Schutz elektronischer Komponenten vor Kurzschlüssen,Aufhängeloch erlaubt platzsparende Aufbewahrung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente