Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Kapselgehörschutz, SNR: 27 dB

Artikelnummer
Z21914540
EAN
5055058187437
Herstellernummer
633815
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
3,99 € 3,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21914540
EAN
5055058187437
Herstellernummer
633815
Marke
Silverline

Technische Daten

TypenbezeichnungH = 30 dB, M = 25 dB, L = 18 dB
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Komfortabler Kapselgehörschutz mit weichen, schaumstoffgefüllten Ohrenpolster, bequem genug für längere Anwendung. Biegsames Kopfband mit schwenkbarer, gleitender Kapselverbindung für eine bessere Passform. Entspricht der Richtlinie EN 352. Schutzniveau: H=30 dB, M=25 dB, L=18 dB, SNR=27 dB.,Leichter Kapselgehörschutz,Weiche, schaumstoffgefüllte Ohrenpolster für längere Anwendung,Biegsames Kopfband mit schwenkbarer, gleitenden Kapselverbindung für eine bessere Passform,Für Industrieanwendungen und Gebrauch im Außenbereich,Entspricht der Richtlinie EN 352
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente