Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Silverline Kettensägenschlüssel

Artikelnummer
Z21916116
EAN
5024763177538
Herstellernummer
842009
Marke
Silverline
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
1,99 € 1,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21916116
EAN
5024763177538
Herstellernummer
842009
Marke
Silverline

Technische Daten

Typenbezeichnung13 x 19 mm, Sechskant-Steckschlüssel
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Steckschlüssel für Zündkerzen und Kettenbolzen. Schlitzschraubendreherende zum Festziehen der Schrauben. Korrosionsbeständige Hochglanzvernickelung. Gesamtlänge: 185 mm. Steckschlüsselprofil: 2 mm.,Steckschlüssel für Zündkerzen und Kettenbolzen,Schlitzschraubendreherende zum Festziehen der Schrauben,Korrosionsbeständige Hochglanzvernickelung,Gesamtlänge: 185 mm,Steckschlüsselprofil: 2 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente